曜日別特売
004959 絶縁ソケット3/8 Wera 39213878

絶縁ソケット3/8

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対辺寸法(mm)15
二面幅(mm)26
内容量1個注文コード39213878品番004959
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(mm)9.5二面幅(mm)26トラスコ品番125-6390質量(g)53対辺寸法(mm)15材質特殊工具鋼全長(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする