Wera
絶縁ソケット3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
19
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
二面幅(mm)
30.7
14.8
15.7
17
18.2
19.4
20.7
23
24.7
26
26.8
29
29.6
30.7
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39213914
品番
004963
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
30.7
トラスコ品番
125-6394
質量(g)
61
対辺寸法(mm)
19
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
46