曜日別特売
024475 967 SXL ボールポイント六角棒レンチ Wera 39214219

967 SXL ボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)137
内容量1個注文コード39214219品番024475
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
刃先T20トラスコ品番125-6414材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング全長(mm)137質量(g)20首下長(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする