曜日別特売
9195020 一眼型保護メガネ スカイパー 9195 UVEX(ウベックス) 39214483

一眼型保護メガネ スカイパー 9195

商品レビューを投稿する
取扱い終了
フレーム色ブラック
内容量1個注文コード39214483品番9195020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ツル調整、角度調整範囲、ノーズパッド形状一眼型レンズ色アンバートラスコ品番114-5162フレーム色ブラックコーティングsapphireテンプル色ブラック質量(g)31レンズ厚さ(mm)1.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする