UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ スカイパー 9195
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
フレーム色
ブルー
ブラック
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214544
品番
9195265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
機能
防曇加工、防傷加工、UV400、ツル調整、角度調整範囲、ノーズパッド
形状
一眼型
レンズ色
クリア
トラスコ品番
114-5160
フレーム色
ブルー
コーティング
excellence
テンプル色
ブルー
質量(g)
31
レンズ厚さ(mm)
1.85