曜日別特売
9190086 二眼型保護メガネ アイスリー s UVEX(ウベックス) 39214657

二眼型保護メガネ アイスリー s

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レンズ色グレー
フレーム色ブルー/グレー
形状二眼型
内容量1個注文コード39214657品番9190086
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。

機能防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド形状二眼型レンズ色グレートラスコ品番114-5182フレーム色ブルー/グレーコーティングuvex supravision excellence質量(g)30テンプル色ブルー/グレーレンズ厚さ(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする