UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ アイスリー s反射防止タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39214666
品番
9190039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
機能
防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
形状
二眼型
レンズ色
AR
トラスコ品番
114-5183
質量(g)
30
フレーム色
ブラック/ブルー
コーティング
uvex supravision AR
テンプル色
ブラック/ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.2