曜日別特売
9162126 一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプ UVEX(ウベックス) 39214727

一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39214727品番9162126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲形状一眼型レンズ色クリアトラスコ品番114-5190質量(g)46コーティングsapphireテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする