UVEX(ウベックス)
一眼型遮光メガネ スーパー f OTG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
遮光度
#1.7
#5
#3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214779
品番
9169521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
遮光メガネ
遮光度
#1.7
トラスコ品番
114-5193
質量(g)
47
レンズ色
グレー
フレーム色
ブラック/グリーン
機能
防曇加工、防傷加工、ツル調整、角度調整範囲
コーティング
uvex infradur plus
テンプル色
ブラック/グリーン