UVEX(ウベックス)
一眼型遮光メガネ スーパー f OTG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
遮光度
#5
#5
#3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214788
品番
9169525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種類
遮光メガネ
遮光度
#5
トラスコ品番
114-5195
質量(g)
47
レンズ色
グレー
フレーム色
ブラック/グリーン
機能
防曇加工、防傷加工、ツル調整、角度調整範囲
コーティング
uvex infradur plus
テンプル色
ブラック/グリーン