omron(オムロン)
接続端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
39214883
品番
F03-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
漏液検出用途でご使用いただく際に、形K7L本体→配線ケーブルと検知帯とを接続するためのものです。
適合
適合検出器:形K7L-AT50/形K7L-U
仕様
取付穴加工寸法:M3×2(ピーチ:23±0.2)
種類
接続端子台
外形寸法(mm)
29.1×25×17
注意
※検知帯を引っ張るなどの応力を吸収するために端子台およびターミネータの近い場所にも検知帯ステッカで検知帯を固定ください。