UVEX(ウベックス)
スウェット ジャケット コレクション26
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
XS
XS
S
M
L
XL
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215305
品番
9810408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
色
ぺトロールブルー
サイズ
XS
混率(%)
綿50、ポリエステル50
トラスコ品番
114-8659
質量(g)
622
胸囲(cm)
96
袖丈(cm)
75
着丈(cm)
71