※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
125
150
取付高(mm)
137
137
161
190
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215603
品番
5370PJP100P30-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
98
ねじ径
M12
取付高(mm)
137
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
115-4271
質量(kg)
0.4
材質(本体)
樹脂製
車輪幅(mm)
32