5370PJP150P30-13 樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在 テンテキャスター 39215646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)190
内容量1個注文コード39215646品番5370PJP150P30-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)98ねじ径M12取付高(mm)190材質(車輪)エラストマートラスコ品番115-4273質量(kg)0.6材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする