曜日別特売
3640SFP160P63 重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター 39215689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)160
許容荷重(daN)529.2
取付高(mm)210
内容量1個注文コード39215689品番3640SFP160P63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
車輪径(Φmm)160許容荷重(daN)529.2取付座(mm)137×105取付ピッチ(mm)105×80~75取付高(mm)210材質(車輪)弾性ゴムトラスコ品番115-4253荷重種別重荷重質量(kg)4車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする