曜日別特売
3640SFP200P63 重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター 39215698

重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)588
取付高(mm)250
内容量1個注文コード39215698品番3640SFP200P63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)588取付座(mm)137×105取付ピッチ(mm)105×80~75取付高(mm)250材質(車輪)弾性ゴムトラスコ品番115-4254荷重種別重荷重質量(kg)4.4車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする