テンテキャスター
重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
200
160
200
車輪径D(Φmm)
200
160
200
許容荷重(daN)
588
529.2
588
取付高(mm)
250
210
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215716
品番
3648SFP200P63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
588
取付座(mm)
137×115
取付ピッチ(mm)
105×80~75
取付高(mm)
250
材質(車輪)
弾性ゴム
トラスコ品番
115-4268
荷重種別
重荷重
質量(kg)
3.7
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
137×115
ストッパー
なし
取付高H(mm)
250
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
取付ピッチX×Y(mm)
105×80~75
車輪径D(Φmm)
200