曜日別特売
5377PJP125P30-13 樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付) テンテキャスター 39215865

樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)161
内容量1個注文コード39215865品番5377PJP125P30-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)98ねじ径M12取付高(mm)161材質(車輪)エラストマートラスコ品番115-4278質量(kg)0.6材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 台車キャスター交換
農・林・水産業

同タイプのものと交換しました。
特に問題なく交換出来ました。

対象商品 : 39215856
2021-07-20
用途: 電子カルテ用カートのキャスター交換

カートの純正品と同じものでした。純正品のブレーキペダルはグレーですが、本品は赤と緑があり、看護師から可愛いと好評です。これからも購入します、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする