594CUAP125P30-13 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付) テンテキャスター 39215953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)143
許容荷重(daN)107.8
車輪幅(mm)82
内容量1個注文コード39215953品番594CUAP125P30-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)107.8ねじ径M12取付高(mm)143材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製トラスコ品番115-4715質量(kg)1グレー車輪幅(mm)82車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする