テンテキャスター
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
125
150
取付高(mm)
170
143
170
許容荷重(daN)
127.4
107.8
127.4
車輪幅(mm)
89
82
89
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215969
品番
594CUAP150P30-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
127.4
ねじ径
M12
取付高(mm)
170
材質(車輪)
ポリウレタン
材質(本体)
樹脂製
トラスコ品番
115-4716
質量(kg)
1.4
色
グレー
車輪幅(mm)
89
車輪タイプ
双輪