※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
125
125
150
車輪径D(Φmm)
125
125
150
許容荷重(daN)
127.4
127.4
147
取付高(mm)
149
149
176
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215978
品番
5940UAP125P63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
127.4
取付座(mm)
137×105
取付ピッチ(mm)
105
取付高(mm)
149
材質(車輪)
ポリウレタン
トラスコ品番
115-4283
質量(kg)
1.4
色
グレー
車輪幅(mm)
82
ストッパー
なし
取付高H(mm)
149
取付ピッチY(mm)
80~75
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
137
車輪径D(Φmm)
125
取付ピッチX(mm)
105
取付座B(mm)
105
車輪タイプ
双輪