テンテキャスター
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
125
150
車輪径D(Φmm)
150
125
150
許容荷重(daN)
147
127.4
147
取付高(mm)
176
149
176
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215987
品番
5940UAP150P63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
147
取付座(mm)
137×105
取付ピッチ(mm)
105
取付高(mm)
176
材質(車輪)
ポリウレタン
トラスコ品番
115-4284
質量(kg)
1.7
色
グレー
材質(本体)
樹脂製
車輪幅(mm)
89
ストッパー
なし
取付高H(mm)
176
取付ピッチY(mm)
80~75
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
137
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
105
取付座B(mm)
105
車輪タイプ
双輪