フィッシャー
ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50本)
1セット(50本)
1セット(10本)
全長(mm)
130
130
150
外径(mm)
39
39
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
39216364
品番
537258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維補強プラスチック
全長(mm)
130
外径(mm)
39
トラスコ品番
114-2069
質量(g)
279
適合サイズ(mm)
穿孔径:10
ブラシ長(mm)
110