曜日別特売
542432 ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャー 39216416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

542432 ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャー 39216416
542432 ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャー 39216416
542432 ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャー 39216416
542432 ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャー 39216416
542432 ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャー 39216416
542432 ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャー 39216416

ナイロンプラグ デュオパワー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30本)
長さ(mm)40
内容量1箱(30本)注文コード39216416品番542432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
呼び径(mm)8材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP長さ(mm)40トラスコ品番114-2066質量(kg)1.8適合ねじ(mm)4.5~6穿孔深さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39216398
2023-12-30
用途: ビス止め

以前はSX プラグを使ってましたが、デュオパワーが出てからは、こればかり使ってます。
PB、コンクリート、アスロック、大理石、相手を選ばないので常備してます。

4が参考にしています
2024-07-19
用途: コンクリートへの取付け
建設業・工事業

こちらの商品ばかり使用してます。安心して固定できる。
信頼できる商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 39216398
2022-06-12
用途: マンションリフォーム工事に

コンクリート下地のこれでガッチリ付けています。フィッシャーなので安心感があり価格も安いので常備しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39216398
2021-12-25
用途: 棚の歪み止め
卸売・小売業

棚の安定させるために穴をあけこれを入れてから、木ねじで安定させました。しっかりと食い込んでおり良かったです。

対象商品 : 39216407
2021-11-06
用途: 電気機器取り付け及び配管支持
建設業・工事業

壁下地の無いボード面に使ってます。
今まで使ってたねじ込む系よりかは効いてる感がすごくあります。

対象商品 : 39216416
2021-05-19
用途: ALCにビスを打つ

宅配ボックスをALC壁に固定するため、プラグを探したところ、評判が良かったので本品を購入。実際に使用したところ、全く問題なく使用でき満足。半数程は残ったが、これはいろいろな用途に使用できるので、将来も活躍してくれそう。

1が参考にしています
対象商品 : 39216407
2021-08-26
用途: アンカー工事使用時

下地がどのようなもの分からない場合凄く重宝しています。

対象商品 : 39216398
2021-08-21
用途: 壁等へのビス止め作業
吉沢建設株式会社

コンクリートにも石膏ボードにも兼用出来るので、非常に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする