0353807S 防爆ソケット差込角9.5mm A-MAG 39216809

防爆ソケット差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)7
内容量1個注文コード39216809品番0353807S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
差込角(mm)9.5二面幅(mm)7全長(mm)32トラスコ品番115-0432材質アルミニウム青銅質量(g)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする