A-MAG
防爆ソケット差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
8
7
8
9
11
12
14
15
16
18
19
20
21
23
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39216818
品番
0353808S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
8
全長(mm)
32
トラスコ品番
115-0433
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
17