A-MAG
防爆ソケット差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
二面幅(mm)
10
7
8
9
11
12
14
15
16
18
19
20
21
23
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39216836
品番
0353810S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
10
全長(mm)
32
トラスコ品番
115-0435
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
17