0353811S 防爆ソケット差込角9.5mm A-MAG 39216845

防爆ソケット差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)11
内容量1個注文コード39216845品番0353811S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
差込角(mm)9.5二面幅(mm)11全長(mm)32トラスコ品番115-0436材質アルミニウム青銅質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする