0350010S 防爆ディープソケット A-MAG 39217125

防爆ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)21
21
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
内容量1個注文コード39217125品番0350010S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ドイツ製の高品質なディープタイプの防爆六角ソケットです。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れているソケットです。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

差込角(mm)12.7二面幅(mm)21全長(mm)82トラスコ品番115-0467材質アルミニウム青銅質量(g)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする