A-MAG
防爆インパクト用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
10
10
10
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39217256
品番
0351028S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
10
全長(mm)
35
トラスコ品番
115-0482
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
80