0351031S 防爆インパクト用ソケット A-MAG 39217274

防爆インパクト用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)13
13
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
内容量1個注文コード39217274品番0351031S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
差込角(mm)12.7二面幅(mm)13全長(mm)40トラスコ品番115-0484材質アルミニウム青銅質量(g)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする