0351024S 防爆インパクト用ソケット A-MAG 39217387

防爆インパクト用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)24
24
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
内容量1個注文コード39217387品番0351024S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
差込角(mm)12.7二面幅(mm)24全長(mm)48トラスコ品番115-0495材質アルミニウム青銅質量(g)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする