A-MAG
防爆インパクト用ソケット
商品レビューを投稿する
二面幅(mm)
32
32
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39217457
品番
0351016S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
32
全長(mm)
48
トラスコ品番
115-0503
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
220