A-MAG
防爆インパクト用ディープソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
14
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
23
25
26
27
28
29
31
32
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39217527
品番
0351044S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
14
全長(mm)
85
トラスコ品番
115-0510
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
185