A-MAG
防爆インパクト用ディープソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
二面幅(mm)
18
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
23
25
26
27
28
29
31
32
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39217563
品番
0351047S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
18
全長(mm)
85
トラスコ品番
115-0515
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
265