0351049S 防爆インパクト用ディープソケット A-MAG 39217597

防爆インパクト用ディープソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
二面幅(mm)21
内容量1個注文コード39217597品番0351049S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
差込角(mm)12.7二面幅(mm)21全長(mm)85トラスコ品番115-0518材質アルミニウム青銅質量(g)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする