0351052S 防爆インパクト用ディープソケット A-MAG 39217615

防爆インパクト用ディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)23
内容量1個注文コード39217615品番0351052S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
差込角(mm)12.7二面幅(mm)23全長(mm)85トラスコ品番115-0520材質アルミニウム青銅質量(g)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする