0351017S 防爆インパクト用ディープソケット A-MAG 39217685

防爆インパクト用ディープソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
二面幅(mm)30
内容量1個注文コード39217685品番0351017S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
差込角(mm)12.7二面幅(mm)30全長(mm)85トラスコ品番115-0527材質アルミニウム青銅質量(g)460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする