STS
高性能マイクロLEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39219539
品番
PG-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電球の種類
LED
電源
単4形電池(3個)別売
明るさ(Lm)
120
全長(mm)
99
材質
アルミ合金
色
ブラック
トラスコ品番
102-5736
質量(g)
43
保護等級
IP54相当
外径(mm)
27
照射距離(m)
約70
連続点灯時間(時間)
約19~24時間