MW-125-28.0 胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底) 阪神素地 39219758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MW-125-28.0 胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底) 阪神素地 39219758
MW-125-28.0 胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底) 阪神素地 39219758
MW-125-28.0 胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底) 阪神素地 39219758

胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズ(cm)28注文コード39219758品番MW-125-28.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質表面:ナイロン420デニール、裏面:ナイロンメッシュ、靴部:PVC、フェルトスパイク底付属品ウエストベルト、カップインソールトラスコ品番102-9787質量(kg)2.7サイズ(cm)28股下(cm)101総丈(cm)149足幅EEE靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする