※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪神素地
スパイクブーツ TS-857
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
27
24
25
26
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39219794
品番
TS-857-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
胴部:合成ゴム、底部:合成ゴム、スパイクピン
トラスコ品番
102-9782
質量(kg)
2.05
サイズ(cm)
27
足幅
EE
靴タイプ
ブーツ