3M(スリーエム)
熱反射マスキングフィルム 6808
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39220038
品番
6808
参考基準価格(税別)
¥10,822
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
101-1845
材質
アルミ蒸着フィルム
幅(mm)
300
色
シルバー
質量(g)
617
長さ(m)
100