ユニセイキ
鋼製ストレートエッジ(平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39220117
品番
SEH-1000
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
308-4523
材質
特殊工具鋼
長さ(mm)
1000
幅(mm)
47
厚さ(mm)
5
質量(kg)
3
精度(μm)
20