JOHNAN
油専用緊急対策セット アブラトール詰替用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39220248
品番
D-T
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
102-6614
材質
ポリプロピレン他
幅(mm)
550
質量(kg)
6
高さ(mm)
300
奥行(mm)
400
吸油量(L/箱)
50
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません