曜日別特売
KP101-8 喫煙サイン 光 39220783

喫煙サイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容分煙しています
縦(mm)100
内容量1個注文コード39220783品番KP101-8
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

地球に優しい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。

表示内容分煙しています取付け方法粘着テープ材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番113-5954厚さ(mm)1.5質量(g)18縦(mm)100横(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする