曜日別特売
AC-T05SB11 レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK) 39220885

レセプタクル(アウトレットTシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39220885品番AC-T05SB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)125耐電圧AC1000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22344466
2024-05-19
用途: 洗面台のコンセント交換修理

プラグの初期抜去力は少し強すぎるように思われるが使用経過でどうなるか?(接触電極の弾性力(バネ性)が有るか疑問?)
配線端子は平型コネクター様であるが幅6mm長さ(差込み深さ)6mm程度であり半田付け接続が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする