LENOX(レノックス)
バンドソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
900
1260
1840
1770
730
733
835
900
1430
1630
1640
山数
14/18
14
10/14
18
14/18
8/12
厚さ(mm)
0.5
0.64
0.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
39221036
品番
900X12.7X0.5X14/18
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
900
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
12.7
トラスコ品番
144-3134
適合機種
日立CB18DBL・CB14DBL
質量(g)
32
材質
バイメタルハイス
山数
14/18