曜日別特売
50-6010 ガイドレール ケル 39221043

ガイドレール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)112.14
内容量1袋(10個)注文コード39221043品番50-6010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。

材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)ブルー仕様RoHS対応適合(ラック)RK全長(mm)112.14取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6適合プリント基板厚さ(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39221043
2019-01-04
用途: 電子機器メンテ時

メンテ中に固定ツメが折れました。経年劣化で脆くなっていたようです。短期間で入手出来て助かりました。10本購入して他のガイドレールも予防保全として交換しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする