曜日別特売
- バンドソー替刃 LENOX(レノックス) 39221054

バンドソー替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)1430
山数14
厚さ(mm)0.64
内容量1セット(5本)注文コード39221054品番-
参考基準価格(税別)¥29,146販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900
全長(mm)1430厚さ(mm)0.64幅(mm)12.7トラスコ品番123-4642適合機種アサダB120・BS125・BB40F・BB400質量(g)79材質バイメタルハイス山数14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする