ケル
カードプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5組)
注文コード
39221086
品番
CRP-05L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板をコネクタより引抜く時に使用する道具で、てこの原理を応用したものです。従ってワンタッチで基板の引抜きが出来ます。
各カードプラ共取付用スプリングピン(ステンレス製)が添付されています。
タイプ
一般荷重用
種類
その他
スプリングピン寸法(mm)
板厚(0.3)×呼び径(Φ2.5)×長さ(8.0)
セット内容
(カードプラ2枚、取付用スプスプリングピン2本)×5組
呼び径(Φmm)
2.5
最大荷重(kg)
(1組)40
材質
ナイロンガラス繊維入り(UL94HB材)
色
白
長さL(mm)
8
適合
(ラック)RUGGED、RK
板厚(mm)
0.25
注意
※CRP-05はCRP-05Lへ変更されていますのでご注意下さい。